Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEROCID Kanister SAFE 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PEROCID Kanister SAFE 10 Liter
PEROCID Kanister SAFE 10 Liter
PEROCID Kanister SAFE 10 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-36317
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     36317
EAN/GTIN:
     4008439363174
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner

Produktuntertitel
Kalklöser

Einsatzbereich
PEROCID ist anwendbar auf allen säurebeständigen Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Porzellan, Fliesen, farbechtem Kunststoff und Glas in allen Lebensmittel verarbeitenden Bereichen wie Küchen, Bäckereien, Metzgereien, Schlachtereien etc.

Produkteigenschaften
  • Hervorragendes Kalklösevermögen
  • Entfernt mühelos Kalk, Rost, Zementschleier
  • Wirksam ohne Mechanik
  • Erfüllt die Forderungen des LFGB
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden
  • Frei von Essigsäure
  • Frei von Phosphor- und Salzsäure

Anwendungsanleitung
PEROCID in Abhängigkeit des Schmutz-/Kalkaufkommens dosieren. Zur Reinigung großer Flächen 0,25-10%ig anwenden. Zur Reinigung stark verkalkter Flächen unverdünnt anwenden. Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen.

Anwendungshinweise
  • Fugen vorwässern.
  • Nicht anwenden auf säureempfindlichen Oberflächen.
  • Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
  • Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
  • Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen.
  • Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
11,4 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen | H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P314
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 4,798* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 65,49*
€ 77,93
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 63,76*
€ 75,87
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 60,59*
€ 72,10
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 57,97*
€ 68,98
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 56,32*
€ 67,02
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 47,98*
€ 57,10
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.