Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERO CHLOR Flasche 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PERO CHLOR Flasche 1 Liter
PERO CHLOR Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-36138
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     36138
EAN/GTIN:
     4008439022064
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schimmelentferner
Schimmelstop
Schimmelstopp
Schimmelvernichter

Produktuntertitel
Chlorhaltiger Spezialreiniger

Einsatzbereich
Für alkalibeständige Flächen und Gegenstände im Sanitär-, Nassbereich (z. B in Sanitär-, Duschräumen, Wellness-, Schwimmbadbereichen und Sporthallen) und Lebensmittel verarbeitender Industrie (z. B. Küchen, Kühlräume). Reinigt und desodoriert in einem Arbeitsgang. Entfernt effektiv Verfleckungen.

Produkteigenschaften
  • Entfernt Fett-/Öl- und Eiweißverschmutzungen
  • Gute Haftwirkung, dadurch intensive Reinigung
  • Bleichende Reinigung von schimmelbefallenden Oberflächen
  • Gut abspülbar
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
Grobverschmutzungen werden zunächst entfernt. Zur Schaumreinigung wird die Anwendungslösung mit einem speziellen Gerät (z. B. Schaumkanone, HD-Gerät bzw. Niederdruckschaumgerät) verarbeitet. Zur manuellen Anwendung wird die Anwendungslösung mit einem Reinigungstextil aufgetragen. Einwirkzeit 10-20 Min. - Spezialanwendung Tauchbad: Produktlösung in Tauchbecken ansetzen und alkali- und chlorbeständige Bedarfsgegenstände in Tauchbecken geben. Einwirkzeit 15 bis 20 Minuten. Mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen und in die gewerbliche Geschirrspülmaschine geben.

Anwendungshinweise
  • Dosierung mit kaltem, klarem Wasser.
  • Anwendungslösung für den sofortigen Gebrauch.
  • Nicht mit säurehaltigen Produkten verwenden.
  • Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen.
  • Enthält Chlorabspalter: Haltbarkeit ist begrenzt.
  • Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen.
  • Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
19,2 cm
Breite VK-Einheit:
9,6 cm
Höhe VK-Einheit:
25,4 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
2,328 kg
GHS:
GHS05 | GHS09
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
P-Sätze:
P260 | P273 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,87* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 17,54*
€ 20,87
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 17,39*
€ 20,69
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.