| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-30997 Herst.-Nr.: 30997 EAN/GTIN: 4008439309974 |
| | | |
|
| | |
| ProduktuntertitelÖkologischer Sanitärreiniger und Kalklöser EinsatzbereichFür alle säurebeständigen, abwaschbaren Flächen, Inventar, Fliesenwände und -böden. Produkteigenschaften- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Ausgezeichnet mit dem Cradle to Cradle Gold Zertifikat
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
- Entfernt mineralische und organische Verschmutzungen (z.B. Kalk, Kalkseife, Kesselstein, Zementschleier, Urinstein, Rost, Hautfett-, Körpercreme-, Kosmetikrückstände)
- RK-gelistet (bis 100 %)
- Anwendung auf intakten Armaturen geeignet
- Schont Chrom, Kunststoffoberflächen, säurefeste Fliesen, Emaille, gemäß DIN ISO 2722 unter normalen Anwendungsbedingungen
- Deodorierende Reinigung
- Wirksam ohne Mechanik
- Glänzt ohne Nachledern
- Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden aus Recyklat
AnwendungsanleitungReinigung von WC-Keramik: Vor Ausbringung von Toilettensitz komplett hochklappen. unter dem Rand der WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit Spülung betätigen. Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden: Vor Ausbringung von grundsätzlich vorwässern. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen. Für die Sprayreinigung nutzen Sie die original MILIZID Hand- und Drucksprühgeräte, die Sie mit dem ECO-Zusatzlabel versehen können. Rufen Sie dafür bei unserer Bestell-Hotline an und ordern Sie ihren Bedarf +49 89 3506080. Anwendungshinweise- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Fugen vorwässern.
- Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
- Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
- Sprühnebel nicht einatmen.
- Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kalten Wasser nachspülen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
- Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
- Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 23,4 cm | Breite VK-Einheit: | 19,1 cm | Höhe VK-Einheit: | 30 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 10,8 kg | GHS: | GHS05 | H-Sätze: | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | P-Sätze: | P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310 | Ist Gefahrgut: | Ja | Ist Gefahrstoff: | Ja | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, entkalker 10 liter, entkalker, entkalker flüssig, milizid eco, seo title |
| | |
| |