| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-30989 Herst.-Nr.: 30989 EAN/GTIN: 4008439309899 |
| | | |
|
| | |
| ProduktuntertitelÖkologischer Sanitärreiniger und Kalklöser EinsatzbereichMILIZID CITROFRESH ECO ist für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen, abwaschbaren Flächen, Inventar, Fliesenwände und -böden in Sanitärräumen und Nasszellen geeignet. Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar. Produkteigenschaften- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Kennzeichnungsfrei (nach GHS)
- Zur Entfernung täglich anfallender, nutzungsbedingter Sanitärraumverschmutzungen
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
- Glänzt ohne Nachledern
- Mit besonderem Ablaufeffekt
- Schont Chrom, Kunststoffoberflächen, säurefeste Fliesen, Emaille, gemäß DIN ISO 2722 unter normalen Anwendungsbedingungen
- Einfache ergonomische Anwendung aus der praktischen Spritzflasche
- Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden aus Recyklat
AnwendungsanleitungManuelle und maschinelle Unterhaltsreinigung normaler Verschmutzungen: 0,25 % (10 ml auf 4 Liter Wasser dosieren). Sprayreinigung: 0,25-10 %. Bei hartnäckigen Verschmutzungen höher dosieren, gegebenenfalls unverdünnt anwenden. Dieses Sanitärreinigerkonzentrat kann sehr sparsam angewendet werden. Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. MILIZID CITROFRESH ECO nicht auf kalkhaltigen Steinen (z. B. Marmor) oder säureempfindlichen Flächen anwenden. Wir empfehlen zur Einsparung von Kunststoff und zusätzlichen Reduzierung der CO2-Emission das Nachfüllen der 1 Liter Gebinde aus dem 10 Liter Kanister mit Hilfe eines Auslaufhahns. Service: MILIZID CITROFRESH ECO trägt dazu bei CO2-Emission zu reduzieren. Mit dem CO2-Rechner machen wir Ihr Einsparungspotential transparent und bieten zusätzlich eine Klimaneutralstellung an. Sprechen Sie dazu mit Ihrem zuständigen Fachberater oder kontaktieren Sie uns direkt unter +49 893506080 oder ksc@dr-schnell.com. Anwendungshinweise- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Fugen vorwässern.
- Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
- Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
- Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
- Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
- Sprühnebel nicht einatmen.
- Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kalten Wasser nachspülen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
- Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 23,4 cm | Breite VK-Einheit: | 19,1 cm | Höhe VK-Einheit: | 30 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 10,9 kg | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |