| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-30987 Herst.-Nr.: 30987 EAN/GTIN: 4008439309875 |
| | | |
|
| | |
| ProduktuntertitelDuft-, farbstoff-, konservierungsmittelfreier Sanitärreiniger und Kalklöser EinsatzbereichFür die wirksame Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen. Besonders im Gesundheitswesen, Allergikerhotels, öffentlichen Einrichtungen und für sensible Bereiche wie Seniorenheime, Kindergärten, Schulen. Produkteigenschaften- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Frei von Konservierungsmitteln
- Entfernt mineralische und organische Verschmutzungen (z.B. Kalk, Kalkseife, Kesselstein, Zementschleier, Urinstein, Rost, Hautfett-, Körpercreme-, Kosmetikrückstände)
- Grund- und Unterhaltsreiniger für Sanitär- und Schwimmbadbereich
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
- RK-gelistet (bis 100 %)
- Anwendung auf intakten Armaturen geeignet
- Deodorierende Reinigung
- Wirksam ohne Mechanik
- Glänzt ohne Nachledern
- Schont Chrom, Kunststoffoberflächen, säurefeste Fliesen, Emaille, gemäß DIN ISO 2722 unter normalen Anwendungsbedingungen
- Einfache, ergonomische Anwendung aus der praktischen 1l-Schräg-Spritzdüsenflasche
AnwendungsanleitungReinigung von WC-Keramik: Vor Ausbringung von Toilettensitz komplett hochklappen. unter dem Rand der WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit Spülung betätigen. Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden: Vor Ausbringung von grundsätzlich vorwässern. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen. Anwendungshinweise- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Fugen vorwässern.
- Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
- Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
- Sprühnebel nicht einatmen.
- Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kalten Wasser nachspülen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
- Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
- Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 23,4 cm | Breite VK-Einheit: | 19,1 cm | Höhe VK-Einheit: | 30 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 11 kg | GHS: | GHS07 | H-Sätze: | H315 - Verursacht Hautreizungen | H319 - Verursacht schwere Augenreizung | P-Sätze: | P280 | P314 | Ist Gefahrstoff: | Ja | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |