Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETRA Fass 200 kg


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PETRA Fass 200 kg
PETRA Fass 200 kg
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-30776
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30776
EAN/GTIN:
     4008439307765
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Produktuntertitel
Neutraler Öl- und Fettlöser

Einsatzbereich
PETRA ist anwendbar auf allen abwaschbaren Oberflächen und Fußböden aus Kunststoff, Porzellan, Fliesen, Edelstahl, Aluminium, lackiertem Holz, Gummi, Stein etc. PETRA ist einsetzbar im gesamten Lebensmittel verarbeitenden Bereich wie Küchen, Kantinen, Restaurants, Hotels, Catering- und Fast Food-Betrieben, Bäckereien, Metzgereien, Schlachtereien, im Schwimmbadbereich sowie in Gewerbe und Industrie, z. B. zur schonenden Fußbodenreinigung.

Produkteigenschaften
  • Hervorragende Fett-/ Öl-, Ruß- und Schmutzlösevermögen
  • Wirksam bei Nikotin- und leichten Silikonverschmutzungen
  • Geruchsneutral
  • Erfüllt die Forderungen des LFGB
  • Gute Materialverträglichkeit
  • Gute Hautverträglichkeit
  • Beeinträchtigt nicht den Öl-/ Fettabscheider
  • Frei von Phosphaten
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
PETRA abhängig vom Verschmutzungsgrad dosieren • Zur Reinigung großer, wenig verschmutzter Flächen genügen 10 ml auf 4 Liter Wasser (0,25 %) • Zur Reinigung stark verschmutzter, verfetteter Oberflächen höher konzentriert anwenden und nachwischen

Anwendungshinweise
  • Dosierung mit kaltem, klarem Wasser.
  • Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
58 cm
Breite VK-Einheit:
58 cm
Höhe VK-Einheit:
94 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
209 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P305+P351+P338 | P337+P313
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: dr. schnell fettlöser, entfetter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.267,11*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 1.562,77*
€ 1.859,70
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 1.519,91*
€ 1.808,69
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 1.391,09*
€ 1.655,40
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 1.326,54*
€ 1.578,58
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 1.267,11*
€ 1.507,86
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.