Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC GEL Eimer 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
SC GEL Eimer 10 Liter
SC GEL Eimer 10 Liter
SC GEL Eimer 10 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-30579
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30579
EAN/GTIN:
     4008439305792
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graffiti Farbentferner
Graffiti-Entferner
Graffiti-Reiniger
Graffitientferner

Produktuntertitel
Gelförmiger Graffitientferner - geruchsarm

Einsatzbereich
Für die Entfernung von durch Spraylacken, Tinten und Faserschreibern verursachten Graffiti auf glatten und porösen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Geeignet für die Graffitientfernung an Gebäuden und Fahrzeugen. Durch die Gel-Formel speziell geeignet für den Einsatz an senkrechten Flächen.

Produkteigenschaften
  • NMP-/NEP-frei
  • Frei von VOC (keine flüchtigen, organischen Komponenten)
  • Frei von Orangenterpenen (reduziert erheblich Allergierisiko)
  • Geruchsneutral
  • Enthält nachwachsende Rohstoffe
  • Viskose Produkteinstellung sorgt für gute Haftung auf senkrechten Flächen und verlängert die Einwirkzeit
  • Geprüft und freigegeben durch die Deutsche Bahn AG
  • Gelistet gemäß DB-Richtlinie RIL910

Anwendungsanleitung
SC GEL unverdünnt, gleichmäßig und satt auftragen. Löseprozess überwachen. Nach Einsetzen des Löseprozesses Graffiti ggf. mit geeigneter Mechanik bearbeiten. Gelöste Farbe sofort gründlich entfernen. Danach kann mit SC FLÜSSIG oder SC SCHATTEN nachgereinigt werden, um evtl. auftretende Farbreste zu lösen. Als letzten Schritt gereinigte Fläche mit reichlich Wasser nachspülen. Empfindliche Oberflächen wie z.B. Lacke nach der Reinigung mit saugfähigen Tüchern o. Ä. trocknen, um Schäden durch nachträgliches Einwirken des Reinigers zu vermeiden. Arbeitsschritte wenn nötig wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Anwendungshinweise
  • Bei hohen Außentemperaturen (z. B. im Sommer) kann einem Eintrocknen des Reinigers bzw. der angelösten Farbe auf der Oberfläche mit SC FLÜSSIG entgegengewirkt werden.
  • Alle Produkte des SC Anti-Graffiti-Systems können nass in nass miteinander kombiniert werden.
  • Der Löseprozess kann jederzeit durch reichlich klares Wasser verlangsamt bzw. gestoppt werden.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
34 cm
Breite VK-Einheit:
26,5 cm
Höhe VK-Einheit:
23,5 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,85 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P305+P351+P338 | P337+P313
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,16*
€ 394,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,93*
€ 391,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,00*
€ 348,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,75*
€ 285,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.