| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-30354 Herst.-Nr.: 30354 EAN/GTIN: 4008439018180 |
| | | |
|
| | |
| ProduktuntertitelGebrauchsfertiger Sanitärreiniger und Kalklöser EinsatzbereichFür die wirksame Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen. Produkteigenschaften- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyklatanteil
- Reduktion der Rüst- und Wegezeiten
- Absolute Anwenderfreundlichkeit
- RK-gelistet (bis 100 %)
- Anwendung auf intakten Armaturen geeignet
- Mit Kalk-, Schmutzblockerwirkung
- Geeignet zur Soft-Schaumreinigung
- Glänzt ohne Nachledern
- Schont Chrom, Kunststoffoberflächen, säurefeste Fliesen, Emaille, gemäß DIN ISO 2722 unter normalen Anwendungsbedingungen
- Wirksam ohne Mechanik
- Mit angenehm frischem Lavendelduft
- Völlig autonome Unterhaltsreinigung, da gebrauchsfertige Anwendung
AnwendungsanleitungReinigung von WC-Keramik: Toilettensitz komplett hochklappen. unter dem Rand der WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit Spülung betätigen. Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände: auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen. Anwendungshinweise- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Fugen vorwässern.
- Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
- Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
- Sprühnebel nicht einatmen.
- Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kalten Wasser nachspülen.
- Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
- Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
- Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
- Die Funktionalität des Sprühkopfes ist bei sachgerechter Anwendung bis zu 5.000 Hüben gewährleistet (1 Hub = max. 2,5 ml).
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 19,5 cm | Breite VK-Einheit: | 13 cm | Höhe VK-Einheit: | 24,3 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 3,578 kg | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |