Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERO ANTIKALK Flasche 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PERO ANTIKALK Flasche 1 Liter
PERO ANTIKALK Flasche 1 Liter
PERO ANTIKALK Flasche 1 Liter
PERO ANTIKALK Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-30120
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30120
EAN/GTIN:
     4008439023047
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner

Produktuntertitel
Maschinenentkalker

Einsatzbereich
Entkalker für Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen. Die materialschonende Formulierung ermöglicht eine regelmäßige Anwendung, um weitere Kalkaufbauten zu verhindern.

Produkteigenschaften
  • Zuverlässige und schnelle Entfernung hartnäckiger Kalkablagerungen und darin gebundenen Verunreinigungen
  • Auf Basis von Zitronen- und Milchsäure
  • Frei von Duft- und Farbstoffen
  • Ideal für den Einsatz in Kaffeemaschinen und Küchengeräten
  • Frei von Essigsäure

Anwendungsanleitung
50-500 ml Maschinenentkalker zu 1 Liter kaltem Wasser. Wassertank mit Lösung füllen. Entkalkungsprogramm starten bzw. Produktlösung durch den Heißwasserauslauf fließen lassen und zur besseren Wirkung kurze Zeit einwirken lassen. Wassertank und Gerät mit klarem Wasser spülen. Verschüttete Produktlösung sofort mit einem Tuch aufnehmen und die Oberfläche mit klarem Wasser nacharbeiten.

Anwendungshinweise
  • Dosierung mit kaltem, klarem Wasser.
  • Bitte beachten Sie stets die Hinweise des Geräteherstellers und die Aufforderung zur Entkalkung Ihrer Maschinen.
  • Eine regelmäßige und frühzeitige Entkalkung zur Pflege Ihres Gerätes ist sinnvoll und sollte spätestens alle 3 Monate erfolgen.
  • Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
19,2 cm
Breite VK-Einheit:
9,6 cm
Höhe VK-Einheit:
25,3 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
2,548 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,59* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 11,92*
€ 14,18
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.