| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-20027 Herst.-Nr.: 20027 EAN/GTIN: 4008439200271 |
| | | |
|
| | |
| ProduktuntertitelKennzeichnungsfreies Handspülmittel EinsatzbereichFür die manuelle Geschirrreinigung von Trinkgläsern, Bier- und Weingläsern, aber auch für die optimale Reinigung jeglicher Geschirr- und Besteckteile. Produkteigenschaften- Reinigt Geschirr, Gläser, Besteck etc. gründlich und schonend
- Glänzendes Geschirr auch ohne Abtrocknen
- Angenehmer Frischeduft
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- HACCP-Bescheinigung vorhanden
AnwendungsanleitungProduktkonzentrat mit kaltem Wasser verdünnen. Leicht verschmutztes Geschirr: 20 ml/4 Liter (0,5 %). Stark verschmutztes Geschirr: 40 ml/4 Liter (1,0 %). Bei Bedarf nachdosieren. Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 23,4 cm | Breite VK-Einheit: | 19,1 cm | Höhe VK-Einheit: | 30 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 10,7 kg | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |