| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-00990 Herst.-Nr.: 00990 EAN/GTIN: 4008439309905 |
| | | |
|
| | |
| ProduktuntertitelGebrauchsfertiger, ökologischer Oberflächen-Schnellreiniger EinsatzbereichFür die rückstandsfreie Reinigung von wasser- und lösemittelbeständigen Materialien. Produkteigenschaften- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Ausgezeichnet mit dem Cradle to Cradle Gold Zertifikat
- Trocknet schnell und streifenfrei
- HACCP-Bescheinigung vorhanden
- Bremst die Wiederanschmutzung
- Frei von Duftstoffen
- Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden aus Recyklat
AnwendungsanleitungAuf Reinigungstextil oder Fläche sprühen und wischen. Bei Bedarf nachwischen. Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Anwendungshinweise- Sprühnebel nicht einatmen.
- Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
- Die Funktionalität des Sprühkopfes ist bei sachgerechter Anwendung bis zu 5.000 Hüben gewährleistet (1 Hub = max. 2,5 ml).
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 32 cm | Breite VK-Einheit: | 25 cm | Höhe VK-Einheit: | 25 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 12,97 kg | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |