Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KL 361 JF S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-5334
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     5334
EAN/GTIN:
     4014855014156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Klingspor KL 361 JF S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 600
Vorteile: Hochwertiges universell einsetzbares Produkt - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch hochflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
600
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, korund schleifleinen p600, handschleifgewebe körnung600, korundleinen, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifgewebe, braun
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.