Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PL 31 B Streifen 115 x 280 mm Korn 120 Lochform GL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-5321
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     5321
EAN/GTIN:
     4014855020973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
Klingspor PL 31 B Streifen 115 x 280 mm Korn 120 Lochform GL1
Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handmaschinenschliff - Sehr feines Schliffbild
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
120
Kornart:
Korund
Streuung:
halb offen
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
Ja
Lochform:
GL1
Länge:
280 mm
Breite:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2499*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4409*
€ 0,52467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4181*
€ 0,49754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3881*
€ 0,46184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3765*
€ 0,44804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3712*
€ 0,44173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3078*
€ 0,36628
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2999*
€ 0,35688
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2499*
€ 0,29738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.