Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KL 361 JF Rollen 25 x 50000 mm Korn 120


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1690-8000352580
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3774
EAN/GTIN:
     4014855014293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Klingspor KL 361 JF Rollen 25 x 50000 mm Korn 120
Die Schleifrollen KL 361 JF sind ideal für den Handschliff, können aber ebenso gut auf vielen gängigen Schleifmaschinen verwendet werden. Das Schleifgewebe lässt sich einfach und sauber in der gewünschten Länge von der Rolle abreißen. Dank der leichten und hochflexiblen Gewebeunterlage aus JF-Baumwolle passt sich das Schleifgewebe optimal an jede Werkstückform an und ermöglicht ein präzises und effektives Arbeiten. Klingspor bietet die Universal-Schleifrollen in verschiedenen Breiten bis 400 mm und unterschiedlichen Korngrößen für den Grobschliff und den Feinschliff an. Die Länge auf einer Rolle ist immer 50.000 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Rolle
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
120
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Länge:
50000 mm
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifpapier, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, gewebe schleifpapierrolle korund, handschleifpapier k120, metall schleifpapier, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifgewebe, braun
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 17,37*
€ 23,66*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,97*
€ 23,76*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 17,50*
€ 23,77*
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,64*
€ 29,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,99*
€ 29,28*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,66*
€ 28,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 23,06*
€ 27,44
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 21,45*
€ 25,53
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 21,43*
€ 25,50
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,30*
€ 25,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.