Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3774, Klingspor KL 361 JF Rollen, 25 x 50000 mm Korn 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1646927
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3774
EAN/GTIN:
     4014855014293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3774, KL 361 JF Rollen, 25 x 50000 mm Korn 120, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
630 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Rollen
Herstellerproduktbezeichnung:
Rollen mit Gewebeunterlage
Produkttypbezeichnung:
KL 361 JF
Art der Unterlage:
Gewebe
Breite:
25 mm
Körnung (nach Hersteller):
120
Länge:
50000 mm
Qualität der Unterlage:
Baumwollg., leicht, hochfl.
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Rollen
Streudichte:
dicht
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 17,49*
€ 24,67*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,93*
€ 24,78*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 17,62*
€ 24,80*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,93*
€ 29,52*
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,54*
€ 29,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4386* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.