Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NPA 400 Vliesbogen 152 x 229 mm Very Fine Korund SB-verpackt im Reiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-367350
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     367350
EAN/GTIN:
     4014855513499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifvliesbogen
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
Klingspor NPA 400 Vliesbogen 152 x 229 mm Very Fine Korund SB-verpackt im Reiter
Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schliffbild - Nass und trocken einsetzbar
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Rechteck
Kornart:
Korund
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad very fine
Wasserfest:
Ja
Länge:
229 mm
Breite:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Vliesbogen, wasserfest
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,1602*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 28 Stück (ab € 3,88608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,93016*
€ 159,37689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,8502*
€ 158,09174
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 130,08016*
€ 154,79539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,26024*
€ 149,05969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,00016*
€ 142,80019
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 119,6902*
€ 142,43134
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 119,37016*
€ 142,05049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,1602*
€ 127,52064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.