Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 660 R Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm gerade


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-362678
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     362678
EAN/GTIN:
     5907560231934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Klingspor A 660 R Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm gerade
Die geringe Dicke der A 660 R Supra von 1,0 mm und ihre hohe Aggressivität ermöglichen ein schnelles Trennen mit geringer Gratbildung. Da die Trennscheibe frei von Eisen, Schwefel und Chlor ist, entsteht an den Schnittstellen kein Rost. Das erspart aufwändige Nachbearbeitungen. Die dünne Trennscheibe ist mit einem feinen Glasgewebe verstärkt und sichert so eine hohe Standzeit. Mit der Kronenflex® Trennscheibe A 660 R Supra lassen sich Bleche, Rohre und Profile hervorragend trennen. Die Kronenflex® Kleintrennscheibe A 660 R Supra ist dank ihres kleinen Durchmessers perfekt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet sowie für das Trennen von Vollmaterial.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
1 mm
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
flach
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klingspor trennscheibe 125x1x22,23mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,244* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.