Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 60 x 30 x 6 mm Korn 40 SB-verpackt im Reiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-360290
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     360290
EAN/GTIN:
     4014855452866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 60 x 30 x 6 mm Korn 40 SB-verpackt im Reiter
Vorteile: Universelles Produkt für Stahl und Edelstahlwerkstoffe - Gleichmäßige Abtragsleistung - Geeignet für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Durchmesser:
60 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Körnung:
40
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
12700 1/min
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 60x30 k40, fächerbürste, fächerbürste 60x30, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Schleiflamelle, Kleinschleifmop
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,46008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 3,64417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,30008*
€ 133,6371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,57008*
€ 130,3884
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 107,17008*
€ 127,5324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,85016*
€ 123,58169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,15008*
€ 115,6086
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,46008*
€ 104,0775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.