Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor AN 400 Gitterstreifen Korn 240 115 x 230 mm SB-verpackt im Reiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-360220
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     360220
EAN/GTIN:
     4014855452477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
Klingspor AN 400 Gitterstreifen Korn 240 115 x 230 mm SB-verpackt im Reiter
Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest
Weitere Informationen:
Körnung:
240
Breite:
115 mm
Länge:
230 mm
Geeignet für Gipskartonplatten:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Gelcoat:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Wasserfest:
Ja
Klettbefestigung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifgewebe, Schleifgitter, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,85*
€ 37,9015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,40*
€ 34,986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,20*
€ 33,558
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.