Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-358325 Herst.-Nr.: 358325 EAN/GTIN: 4014855433926 |
| | |
|
| | |
| Klingspor BHP 600 Handbürste Special 140 x 25 x 265 mm Kunststoffgriff 0,3 Messing Vorteile: Angenehme Handhabung durch ergonomisch geformten Kunststoffgriff - Gewellte Drahtausführung für schonendes Reinigen von Oberflächen aus Stahl, Edelstahl oder NE-Metallen Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Drahtdurchmesser: | 0.3 mm | Länge: | 265 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschenbürste, Handbürste, Handdrahtbürste, Handstielbürste, Kehlnahtbürste, Kupferbürste, Messingbürste, Radiatorenbürste, Stahlbürste, Stahldrahthandbürste, Universalbürste, Zündkerzenbürste, Handbürste mit Kunststoffgriff |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,88* | € 4,95* | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 70,61016* | € 92,53008* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 92,43* | € 116,12016* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 92,50008* | € 116,41008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 118,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|