Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DS 900PKD Diamantschleifteller 125 x 5 x 22,23 mm 6 Segmente 5 x 3,5 mm PKD - Polykristalliner Diamant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-355941
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     355941
EAN/GTIN:
     4014855428014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125x22,23mm
Klingspor DS 900PKD Diamantschleifteller 125 x 5 x 22,23 mm 6 Segmente 5 x 3,5 mm PKD - Polykristalliner Diamant
Vorteile: Ultra-aggressive Polykristalline Diamantschneidkeile ermöglichen dem Schleifteller das Entfernen von harten und festen Beschichtungen - Stützsegmente sorgen für einen ruhigen und schwingungsarmen Schleifprozess - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Segmentierung:
gezahnt
Segmentbreite:
5 mm
Segmenthöhe:
3.5 mm
Anzahl der Segmente:
6 St.
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
schleifen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,82*
€ 273,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.