| |
|
| Artikel-Nr.: CEFZK-355940 Herst.-Nr.: 355940 EAN/GTIN: 4014855428007 |
| | |
|
| | |
| Klingspor DS 650PKD Diamantschleifteller 180 x 13 x 22,23 mm 6 Segmente 13 x 4 mm PKD - Polykristalliner Diamant Vorteile: PCD Schleifteller mit guter Abtragsleistung auf harten Harzen und Kleberresten - Gute Staubabführung - Aggressive Schleifleistung - Stützsegmente sorgen für einen ruhigen und schwingungsarmen Schleifprozess - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114 Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 180 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Segmentierung: | gezahnt | Segmentbreite: | 13 mm | Segmenthöhe: | 4 mm | Anzahl der Segmente: | 6 St. | Max. Drehzahl: | 8500 1/min | Anwendung: | schleifen | Diamantscheibe: | Ja | Geeignet für trockene Anwendung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer |
| | |
| |