Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 100 225 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-p1031508
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     337875
EAN/GTIN:
     4014855302611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter k100
schleifgitter
kingspor schleifgitter
Klingspor AN 400 Gitterscheiben Korn 100 225 mm
Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest
Weitere Informationen:
Form:
rund
Körnung:
100
Durchmesser:
225 mm
Geeignet für Gipskartonplatten:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Gelcoat:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Wasserfest:
Ja
Klettbefestigung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifgewebe, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,905*
€ 41,3375*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,5575*
€ 41,4675*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 35,22*
€ 48,345*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,395*
€ 54,0625*
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,35*
€ 128,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,3375*
€ 49,19163
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,095*
€ 46,52305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,895*
€ 43,90505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,445*
€ 42,17955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,245*
€ 40,75155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,905*
€ 35,58695
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.