Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-334247 Herst.-Nr.: 334247 EAN/GTIN: 4014855276820 |
| | |
|
| | |
| Klingspor CS 451 X Schleifhülsen Multibindung 45 x 30 mm Korn 40 Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung - Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Hochwertiges Zirkonkorund mit Multibindung speziell für die Edelstahlbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555 Weitere Informationen: | | Geeignet für Edelstahl: | Ja | Typ: | Band | Werkstoff des Trägers: | Baumwolle | Körnung nach FEPA: | 40 | Kornart: | Zirkonkorund | Streuung: | dicht | Breite: | 30 mm | Durchmesser: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifbandhülsen korn 40, klingspor schleifhülsen, schleifhülse 15x30mm, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifgewebe, Multibindung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,08* | € 1,40* | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 34,48* | € 46,82* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 37,15* | € 48,14* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 43,83* | € 56,63* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 43,51* | € 62,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|