Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DS 600 S Diamantschleifteller 180 x 7,8 x 22,23 mm 24 Segmente 7,8 x 5,5 mm Spezialgeometrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-331025
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     331025
EAN/GTIN:
     4014855256051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 180 mm
Klingspor DS 600 S Diamantschleifteller 180 x 7,8 x 22,23 mm 24 Segmente 7,8 x 5,5 mm Spezialgeometrie
Vorteile: Ausgezeichnete Staubabführung durch spezielle Form der Öffnung (fächerförmig) - Geringes Gewicht durch leichten Stahlteller - Stabile Leistung und schwingungsarmer Lauf - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
180 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Segmentierung:
sonstige
Segmentbreite:
7.8 mm
Segmenthöhe:
5.5 mm
Anzahl der Segmente:
24 St.
Max. Drehzahl:
8500 1/min
Anwendung:
schleifen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Schamotte:
Ja
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
331332
ab € 18,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.