Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 660 R Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-328906
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     328906
EAN/GTIN:
     5907560188245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Klingspor A 660 R Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm gerade
Die geringe Dicke der A 660 R Supra von 1,0 mm und ihre hohe Aggressivität ermöglichen ein schnelles Trennen mit geringer Gratbildung. Da die Trennscheibe frei von Eisen, Schwefel und Chlor ist, entsteht an den Schnittstellen kein Rost. Das erspart aufwändige Nachbearbeitungen. Die dünne Trennscheibe ist mit einem feinen Glasgewebe verstärkt und sichert so eine hohe Standzeit. Mit der Kronenflex® Trennscheibe A 660 R Supra lassen sich Bleche, Rohre und Profile hervorragend trennen. Die Kronenflex® Kleintrennscheibe A 660 R Supra ist dank ihres kleinen Durchmessers perfekt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet sowie für das Trennen von Vollmaterial.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
1 mm
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
flach
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klingspor trennscheibe 125x1x22,23mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.