Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DK 612 B Bohrkronen 71 x 2,5 x 300 mm 7 Segmente 24 x 2,5 x 10 mm Standardverzahnung Gewinde 1/2“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-325724
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325724
EAN/GTIN:
     4014855220632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone 71mm
Klingspor DK 612 B Bohrkronen 71 x 2,5 x 300 mm 7 Segmente 24 x 2,5 x 10 mm Standardverzahnung Gewinde 1/2“
Vorteile: Bohrkronen für den universellen Einsatz - Hohe Schnittgeschwindigkeit und Standzeit - Dachsegmente zum schnellen Anschneiden - Einsetzbar auf Elektrobohrmaschinen - Ersatzsegmente siehe DE 600 B
Weitere Informationen:
Nennmaß:
71 mm
Aufnahmesystem:
Außengewinde
Gewindeart:
R
Größe Aufnahmesystem:
1/2 Zoll
Arbeitstiefe:
300 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, klingspor diamantbohrkrone, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrer (nicht lösbare Schneide), Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Bohrwerkzeug, Diamant-Dosenbohrer, Diamant-Schleifkrone, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamantdosensenker, Dosenbohrer, Dosensenker, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Drehbohrkrone, Fliesenlochbohrkrone, Gesteinsbohrer, Hammerbohrkrone, Hammerhohlbohrkrone, Hohlbohrkrone, Kernbohrer, Kronenbohrer, Mauerbohrer, Mehrzwecklochsäge, Mehrzweckohrkrone, Metallbohrer, Schlagbohrkrone, Standard-Bohrkrone, Stufenbohrer, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone, Bohrkrone R ½” Außengewinde
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.