Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DK 600 F Bohrkronen 58 x 45 mm 1 Segmente 15 mm geschlossener Rand Gewinde M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-325387
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325387
EAN/GTIN:
     4014855218738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Klingspor DK 600 F Bohrkronen 58 x 45 mm 1 Segmente 15 mm geschlossener Rand Gewinde M 14
Vorteile: Trockenbohrkrone für alle gängigen Winkelschleifer - Geeignet für härteste Fliesen, Mauerwerk und Feinsteinzeug - Freihand zentrierbar - Punktgenaues, exaktes Bohren - Saubere Kanten, präzise Löcher - Kein Aufplatzen, Springen, Splittern - Kein Wasser notwendig
Weitere Informationen:
Nennmaß:
58 mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Gewindeart:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
M14
Arbeitstiefe:
45 mm
Beschichtung:
Diamant
Weitere Suchbegriffe: klingspor diamantbohrkrone, diamant trocken bohrkrone, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrer (nicht lösbare Schneide), Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Bohrwerkzeug, Diamant-Dosenbohrer, Diamant-Schleifkrone, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamantdosensenker, Dosenbohrer, Dosensenker, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Drehbohrkrone, Fliesenlochbohrkrone, Gesteinsbohrer, Hammerbohrkrone, Hammerhohlbohrkrone, Hohlbohrkrone, Kernbohrer, Kronenbohrer, Mauerbohrer, Mehrzwecklochsäge, Mehrzweckohrkrone, Metallbohrer, Schlagbohrkrone, Standard-Bohrkrone, Stufenbohrer, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.