Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DB 600 F Bohrkronen 6 x 32 mm 1 Segmente 10 mm geschlossener Rand 1/4" Bit, sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-325382
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325382
EAN/GTIN:
     4014855218684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Klingspor DB 600 F Bohrkronen 6 x 32 mm 1 Segmente 10 mm geschlossener Rand 1/4" Bit, sechskant
Vorteile: Trockenbohrer für punktgenaues, exaktes Bohren auf harten Materialien wie Feinsteinzeug, Granitfliesen und Kacheln - Saubere Kanten - Präzise Löcher - Kein Aufplatzen, Springen, Splittern - Integriertes Kühlwachs - Kein Wasser notwendig - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Nennmaß:
6 mm
Aufnahmesystem:
Sechskant (hexagonal)
Gewindeart:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
1/4 Zoll
Arbeitstiefe:
32 mm
Beschichtung:
Diamant
Mit Wachskühlung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone 10mm, diamant trocken bohrkrone, klingspor diamantbohrkrone, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrer (nicht lösbare Schneide), Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Bohrwerkzeug, Diamant-Dosenbohrer, Diamant-Schleifkrone, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamantdosensenker, Dosenbohrer, Dosensenker, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Drehbohrkrone, Fliesenlochbohrkrone, Gesteinsbohrer, Hammerbohrkrone, Hammerhohlbohrkrone, Hohlbohrkrone, Kernbohrer, Kronenbohrer, Mauerbohrer, Mehrzwecklochsäge, Mehrzweckohrkrone, Metallbohrer, Schlagbohrkrone, Standard-Bohrkrone, Stufenbohrer, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
313807
ab € 37,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.