Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-322817 Herst.-Nr.: 322817 EAN/GTIN: 4014855220533 |
| | |
|
| | |
| Klingspor SMT 314 Schleifmopteller 125 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt Vorteile: Gute Zerspanleistung auf unlegierten Stählen - Auch für NE-Metalle geeignet - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 125 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Körnung: | 60 | Kornart: | Korund | Werkstoff Grundteller: | Glasgewebe | Max. Drehzahl: | 12200 1/min | Anwendung: | schleifen | Form: | sonstige | Lamellenscheibe: | Ja | Geeignet für Metall: | Ja | Geeignet für Holz: | Ja | Geeignet für trockene Anwendung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k60 gewölbt, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,03* | € 6,60* | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 26,38* | € 35,21* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 27,69* | € 37,89* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 50,29* | € 64,36* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 50,17* | € 67,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|