Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-322795 Herst.-Nr.: 322795 EAN/GTIN: 4014855219292 |
| | |
|
| | |
| Klingspor SMT 628 Schleifmopteller 125 x 22,23 mm Korn 36 gerade Die gerade Bauform des SMT 628 Supra bietet eine maximale Einsatzfläche bei der Oberflächenbearbeitung. Zusammen mit der aggressiven Zerspanleistung sichert dies einen schnellen Arbeitsfortschritt beim Flächenschliff. Die beste Abtragsleistung erzielt die Fächerschleifscheibe SMT 628 Supra im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern. Darüber hinaus bietet die Fächerschleifscheibe aus der Klingspor Produktlinie Supra eine hervorragende Standzeit. Klingspor liefert die Type mit unterschiedlichen Durchmessern und verschiedenen Korngrößen für grobe und feine Schleifarbeiten. Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 125 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Körnung: | 36 | Kornart: | Zirkonkorund | Werkstoff Grundteller: | Glasgewebe | Max. Drehzahl: | 12200 1/min | Anwendung: | schleifen | Form: | flach | Lamellenscheibe: | Ja | Geeignet für trockene Anwendung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm gerade, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,15* | € 6,76* | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,43* | € 32,25* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 28,45* | € 39,59* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 51,18* | € 65,94* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 51,15* | € 66,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|