Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 628 Schleifmopteller 115 x 22,23 mm Korn 80 gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-322793
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322793
EAN/GTIN:
     4014855219285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Klingspor SMT 628 Schleifmopteller 115 x 22,23 mm Korn 80 gerade
Die gerade Bauform des SMT 628 Supra bietet eine maximale Einsatzfläche bei der Oberflächenbearbeitung. Zusammen mit der aggressiven Zerspanleistung sichert dies einen schnellen Arbeitsfortschritt beim Flächenschliff. Die beste Abtragsleistung erzielt die Fächerschleifscheibe SMT 628 Supra im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern. Darüber hinaus bietet die Fächerschleifscheibe aus der Klingspor Produktlinie Supra eine hervorragende Standzeit. Klingspor liefert die Type mit unterschiedlichen Durchmessern und verschiedenen Korngrößen für grobe und feine Schleifarbeiten.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
80
Kornart:
Zirkonkorund
Werkstoff Grundteller:
Glasgewebe
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
flach
Lamellenscheibe:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115 mm körnung 80, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,57*
€ 41,1383
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 33,90*
€ 40,341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,58*
€ 37,5802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.