Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 624 Schleifmopteller 125 x 22,23 mm Korn 40 gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-322772
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322772
EAN/GTIN:
     4014855219674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Klingspor SMT 624 Schleifmopteller 125 x 22,23 mm Korn 40 gewölbt
Klingspor bietet SMT 624 Supra in verschiedenen Durchmessern, mit unterschiedlichen Bohrungen und in diversen Körnungen an. Die beste Abtragsleistung erzielt die Fächerschleifscheibe im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern. Dabei verbindet sie eine aggressive Zerspanleistung mit hohem Schleifkomfort. Mit ihrer um 12° gewölbten Oberfläche hat die SMT 624 Supra einen hohen Abtrag bei schmaler Einsatzfläche wie beispielsweise auf Kanten und Schweißnähten. Die Klingspor Produktlinie Supra sichert neben dem hohen Abtrag auch eine lange Standzeit. Dies erreicht die Fächerschleifscheibe SMT 624 Supra durch die Körnung aus selbstschärfendem Zirkonkorund und einem Teller aus robustem, extrem festem Glasgewebe. Die lange Standzeit macht Werkzeugwechsel selten und sichert so auch ein besonders effizientes Arbeiten auf Stahl und Edelstahl.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
40
Kornart:
Zirkonkorund
Werkstoff Grundteller:
Glasgewebe
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
sonstige
Lamellenscheibe:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schleifmopteller gewölbt 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.