Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 61 FK Scheiben kletthaftend Keramik 150 mm Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p681236
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322036
EAN/GTIN:
     4014855218226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Klett-Klebepunkte
Klingspor PS 61 FK Scheiben kletthaftend Keramik 150 mm Korn 60
Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hochleistungsschleifscheibe für den Edelstahlschliff - Sehr gute Ergebnisse auch beim Reparaturschliff von Parkett - Die PS 61 FK Schleifscheibe verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Typ:
Scheibe
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
60
Kornart:
Keramik
Streuung:
dicht
Lochform:
ohne
Klettbefestigung:
Ja
Durchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Klett-Punkte, Klettklebepunkte, Klettpunkte, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend, CEVOLUTION
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 33,185*
€ 45,195*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 33,47*
€ 45,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,905*
€ 46,665*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,895*
€ 55,005*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,79*
€ 70,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,195*
€ 53,78205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,265*
€ 52,67535
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 42,345*
€ 50,39055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,005*
€ 48,79595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,105*
€ 47,72495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,265*
€ 45,53535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,185*
€ 39,49015
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.