Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-321719 Herst.-Nr.: 321719 EAN/GTIN: 4014855203697 |
| | |
|
| | |
| Klingspor SMT 925 Schleifmopteller 125 x 22,23 mm Korn 40 gewölbt Der Klingspor Schleifmopteller SMT 925 Special ist ein äußerst belastbares und langlebiges Spezialwerkzeug für professionelle Anwendungen im Bereich Edelstahl. Das als Schleifkorn verwendete Zirkonkorund sorgt für die besonders hohe Abtragsleistung. Diese wird ideal beim Einsatz mit leistungsstarken Winkelschleifern und mit erhöhtem Anpressdruck erreicht. Klingspor bietet den aggressiven Schleifmopteller in gewölbter Form für den Kanten- und Schweißnahtschliff sowie in gerader Form für den Flächenschliff an. Darüber hinaus ist er in unterschiedlichen Korngrößen von grob bis fein sowie mit verschiedenen Durchmessern erhältlich. Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 125 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Körnung: | 40 | Kornart: | Zirkonkorund | Werkstoff Grundteller: | Kunststoff | Max. Drehzahl: | 12200 1/min | Anwendung: | schleifen | Form: | sonstige | Lamellenscheibe: | Ja | Geeignet für trockene Anwendung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schleifmopteller gewölbt 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,31* | € 9,52* | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 46,37* | € 60,42* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 48,12* | € 65,35* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 72,66* | € 89,92* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 72,53* | € 90,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|