Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 926 Schleifmopteller 115 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000352214
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321708
EAN/GTIN:
     4014855203802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Klingspor SMT 926 Schleifmopteller 115 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt
Mit seiner gewölbten Bauform ist der Schleifmopteller SMT 926 Special hervorragend für die Entfernung von Schweißnähten und Graten sowie für die Kantenbearbeitung geeignet. Klingspor hat das Werkzeug in verschiedenen Körnungen für grobe Schleifarbeiten und in mehreren Durchmessern im Programm. Für die hohe Abtragsleistung sorgen das Zirkonkorund-Schleifkorn und der belastbare Teller aus Glasgewebe. Am besten ist die Abtragsleistung, wenn der SMT 926 Special auf leistungsstarken Winkelschleifern mit erhöhtem Anpressdruck verwendet wird. Industriebereiche, die den Schleifmopteller der Klingspor Produktkategorie Special gerne anwenden, sind der Anlagen- und Stahlbau sowie Schlossereien.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
80
Kornart:
Zirkonkorund
Werkstoff Grundteller:
Glasgewebe
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
sonstige
Lamellenscheibe:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe gewölbt 115mm, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 3,45*
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,66*
€ 3,46*
6 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 3,83*
5 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,12*
€ 4,04*
4 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,15*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.