Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 626 Schleifmopteller 180 x 22,23 mm Korn 40 gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000842832
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321691
EAN/GTIN:
     4014855203970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Klingspor SMT 626 Schleifmopteller 180 x 22,23 mm Korn 40 gewölbt
Beim Schleifmopteller SMT 626 Supra sind die Lamellen leicht geneigt angeordnet. Diese besondere Lamellenneigung von 6° erzeugt selbst bei aggressivem Arbeitseinsatz ein homogenes Schliffbild. Weil die Lamellen dabei gleichmäßig belastet werden, nutzen sie sich nicht einseitig ab und tragen zu einer hohen Standzeit bei. Diese wird bei dem Modell aus der Klingspor Produktlinie Supra außerdem durch die Körnung aus selbstschärfendem Zirkonkorund und den Teller aus belastbarem Glasgewebe gesichert. Der Schleifmopteller in gewölbter Ausführung eignet sich sehr gut für Arbeiten wie Entgraten und Anfasen, aber auch für das Egalisieren und Abtragsschleifen. Klingspor bietet den SMT 626 Supra in verschiedenen Korngrößen für feine und grobe Schleifarbeiten an.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
180 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
40
Kornart:
Zirkonkorund
Werkstoff Grundteller:
Glasgewebe
Max. Drehzahl:
8500 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
sonstige
Lamellenscheibe:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 180 mm k 40, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe korn 40, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 10,30*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 10,46*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 13,15*
€ 16,24*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 46,22*
€ 62,60*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 58,54*
€ 73,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 70 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 90 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.