Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 626 Schleifmopteller 115 x 22,23 mm Korn 120 gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-321683
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321683
EAN/GTIN:
     4014855204052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Klingspor SMT 626 Schleifmopteller 115 x 22,23 mm Korn 120 gewölbt
Beim Schleifmopteller SMT 626 Supra sind die Lamellen leicht geneigt angeordnet. Diese besondere Lamellenneigung von 6° erzeugt selbst bei aggressivem Arbeitseinsatz ein homogenes Schliffbild. Weil die Lamellen dabei gleichmäßig belastet werden, nutzen sie sich nicht einseitig ab und tragen zu einer hohen Standzeit bei. Diese wird bei dem Modell aus der Klingspor Produktlinie Supra außerdem durch die Körnung aus selbstschärfendem Zirkonkorund und den Teller aus belastbarem Glasgewebe gesichert. Der Schleifmopteller in gewölbter Ausführung eignet sich sehr gut für Arbeiten wie Entgraten und Anfasen, aber auch für das Egalisieren und Abtragsschleifen. Klingspor bietet den SMT 626 Supra in verschiedenen Korngrößen für feine und grobe Schleifarbeiten an.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
120
Kornart:
Zirkonkorund
Werkstoff Grundteller:
Glasgewebe
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
sonstige
Lamellenscheibe:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 115x22mm k120, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,78*
€ 43,7682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,01*
€ 42,8519
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,73*
€ 38,9487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,94*
€ 38,0086
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.