Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-312556 Herst.-Nr.: 312556 EAN/GTIN: 4014855181759 |
| | |
|
| | |
| Klingspor SMT 850 Schleifmopteller Kombination 115 x 22,23 mm Korn 60 Coarse gewölbt In den Schleiflamellen des Vlies-Kombi-Moptellers SMT 850 plus Special von Klingspor ist eine hochflexible Gewebeunterlage mit Korundkorn mit einem speziellen Schleifvlies kombiniert. Dies ermöglicht ein weiches Schleifen mit hoher Aggressivität. Außerdem ist der Materialabtrag über die ganze Lebensdauer gleichmäßig, das Finish bleibt so hochwertig bis zum Schluss. Seine gewölbte Bauform macht den SMT 850 plus Special perfekt für den punktgenauen Einsatz an Schweißnähten. Der Vlies-Kombi-Mopteller für Winkelschleifer ist in drei Feinheitsgraden für sehr feine bis gröbere Edelstahl-Schleifarbeiten erhältlich. Das Werkzeug gehört zur Klingspor Produktlinie Special und steht damit für erstklassige Klingspor Markenqualität mit höchster Performance und Lebensdauer selbst bei intensiver Nutzung im industriellen Einsatz. Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 115 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Körnung: | 60 | Kornart: | Korund | Vlies-Feinheitsgrad: | Feinheitsgrad coarse | Werkstoff Grundteller: | Glasgewebe | Max. Drehzahl: | 13300 1/min | Anwendung: | schleifen | Form: | sonstige | Lamellenscheibe: | Ja | Geeignet für trockene Anwendung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115mm k60, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer, Vlies-Kombi-Mopteller |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,74* | € 19,32* | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 52,32* | € 67,27* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 51,53* | € 69,64* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 56,15* | € 78,69* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 74,03* | € 91,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|