Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QRC 411 Quick change discs 76 mm Korn 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-p487807
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295318
EAN/GTIN:
     4014855124473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe körnung 36
schleifbockscheibe
Klingspor QRC 411 Quick change discs 76 mm Korn 36
Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Körnung:
36
Durchmesser:
76 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung nach FEPA:
36
Kornart:
Zirkonkorund
Max. Drehzahl:
20000 1/min
Weitere Suchbegriffe: CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, Quick Change Disc
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 52,03*
€ 68,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,59*
€ 69,32*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 54,54*
€ 71,68*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 51,535*
€ 72,445*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,27*
€ 85,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,87*
€ 81,9553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,06*
€ 79,8014
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,23*
€ 76,4337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,03*
€ 75,0057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,21*
€ 71,6499
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,03*
€ 61,9157
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
295433
ab € 10,69*
Zubehör
Klingspor
295432
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.