Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QRC 412 Quick change discs 76 mm Korn 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-p487799
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295235
EAN/GTIN:
     4014855125302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe körnung 120
schleifbockscheibe
Klingspor QRC 412 Quick change discs 76 mm Korn 120
Vorteile: Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Körnung:
120
Durchmesser:
76 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung nach FEPA:
120
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
20000 1/min
Weitere Suchbegriffe: CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, Quick Change Disc
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 43,385*
€ 59,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,74*
€ 60,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 45,41*
€ 62,03*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,065*
€ 62,37*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,11*
€ 69,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,79*
€ 71,1501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,30*
€ 66,997
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,915*
€ 64,15885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,145*
€ 63,24255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,715*
€ 60,35085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,935*
€ 58,23265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,385*
€ 51,62815
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8677* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.