Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor C 24 EX Großtrennscheiben 300 x 3,5 x 20 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1690-4000841448
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     288223
EAN/GTIN:
     4014855174201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Klingspor C 24 EX Großtrennscheiben 300 x 3,5 x 20 mm gerade
Vorteile: Optimal für alle mineralischen Werkstoffe durch scharfes, grobes Siliziumkarbid Korn - Schnelles Trennen - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
300 mm
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Stärke:
3.5 mm
Max. Drehzahl:
5100 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
flach
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Ja
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 300x3,5x20, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 9,90*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 10,18*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 47,08*
€ 64,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 70,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 61,75*
€ 80,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.