Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-259895 Herst.-Nr.: 259895 EAN/GTIN: 4014855093403 |
| | |
|
| | |
| Klingspor NFW 600 S Vliesräder 100 x 50 x 19 mm Very Fine Korund Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen Weitere Informationen: | | Kornart: | Korund | Vlies-Feinheitsgrad: | Feinheitsgrad very fine | Max. Drehzahl: | 3700 1/min | Scheibendurchmesser: | 100 mm | Bohrungsdurchmesser: | 19 mm | Geeignet für Edelstahl: | Ja | Geeignet für Metall: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifwalze 100x50, lamellenschleifrad, lamellenschleifwalze klingspor, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Vlies-Satinierwalze |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,50* | € 26,05* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 38,41002* | € 49,73001* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 42,51* | € 55,18002* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 44,47002* | € 59,13* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 43,59* | € 61,63002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 78,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|