Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NCS 600 Vliesmopstifte Kombination 60 x 30 x 6 mm Korn 240 Very Fine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-258939
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258939
EAN/GTIN:
     4014855090198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor NCS 600 Vliesmopstifte Kombination 60 x 30 x 6 mm Korn 240 Very Fine
Der Kombi-Vliesmopstift NCS 600 bietet wegen seiner Kombination von Lamellen mit Korund-Korn und Lamellen aus Schleifvlies lange gleichbleibend gute Ergebnisse. Das Resultat ist ein gewisser Abtrag bei gleichzeitigem feinen Oberflächen-Finish in einem Arbeitsschritt. Das Produkt kann auf einem Geradschleifer, einer biegsamen, an einen stationären Motor angeschlossenen Welle sowie in Bohrmaschinen verwendet werden. Klingspor bietet den Kombi-Vliesmopstift mit verschiedenen Körnungen für grobe und feine Schleifaufgaben sowie in unterschiedlichen Größen für die Arbeit an großen und kleinen Werkstücken an.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Durchmesser:
60 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Körnung:
240
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
10200 1/min
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 60x30 k240, fächerbürste, fächerbürste 60x30, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Schleiflamelle, Kombi-Vlies-Stiftmop
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.