Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NCS 600 Vliesmopstifte Kombination 50 x 30 x 6 mm Korn 100 Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1690-4000844371
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258933
EAN/GTIN:
     4014855090136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor NCS 600 Vliesmopstifte Kombination 50 x 30 x 6 mm Korn 100 Medium
Der Kombi-Vliesmopstift NCS 600 bietet wegen seiner Kombination von Lamellen mit Korund-Korn und Lamellen aus Schleifvlies lange gleichbleibend gute Ergebnisse. Das Resultat ist ein gewisser Abtrag bei gleichzeitigem feinen Oberflächen-Finish in einem Arbeitsschritt. Das Produkt kann auf einem Geradschleifer, einer biegsamen, an einen stationären Motor angeschlossenen Welle sowie in Bohrmaschinen verwendet werden. Klingspor bietet den Kombi-Vliesmopstift mit verschiedenen Körnungen für grobe und feine Schleifaufgaben sowie in unterschiedlichen Größen für die Arbeit an großen und kleinen Werkstücken an.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Durchmesser:
50 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Körnung:
100
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, klingspor schleifmopstifte 50x30x6, fächerbürste, fächerschleifer klingspor, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Schleiflamelle, Kombi-Vlies-Stiftmop
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,52*
€ 7,08*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 7,10*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 38,08*
€ 52,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 46,47*
€ 58,88*
6 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 50,34*
€ 63,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.