Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NCW 600 Vliesmopräder Kombination 200 x 50 x 68,2 mm Korn 100 Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     7NBYA-130576
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258914
EAN/GTIN:
     4014855089949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor NCW 600 Vliesmopräder Kombination 200 x 50 x 68,2 mm Korn 100 Medium
Vorteile: Kombination aus Vlies- und Schleifgewebelamellen für ein feines Schliffbild - Optimales Verschleißverhalten - Hoher Abtrag - Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad medium
Max. Drehzahl:
3050 1/min
Körnung:
100
Scheibendurchmesser:
200 mm
Bohrungsdurchmesser:
68.2 mm
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Polierkörper, Polierschleifkörper, Schleifvliesrad, Vliesmopwalze, fächerschleifer 200x50, klingspor schleifvliesrad, polierschleifkörper, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Satinierwalze, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Kombi-Vliesmoprad
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7NBYA
130
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,02*
€ 61,72*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,87*
€ 63,78*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 73,16*
€ 93,44*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,22*
€ 112,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 92,50*
€ 122,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 123,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14824
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.