Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NFW 600 S Vliesräder 100 x 100 x 19 mm Very Fine Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-258897
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258897
EAN/GTIN:
     4014855089826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor NFW 600 S Vliesräder 100 x 100 x 19 mm Very Fine Korund
Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad very fine
Max. Drehzahl:
3700 1/min
Scheibendurchmesser:
100 mm
Bohrungsdurchmesser:
19 mm
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Polierkörper, Polierschleifkörper, Schleifvliesrad, Vliesmopwalze, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifwalze klingspor, lamellenschleifrad, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Vlies-Satinierwalze
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.