Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NBF 800 Vliesbänder 10 x 330 mm Medium Korund F4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-258656
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258656
EAN/GTIN:
     4014855088706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifvliesband
Klingspor NBF 800 Vliesbänder 10 x 330 mm Medium Korund F4W
Vorteile: Spezialprodukt für die Oberflächenveredelung mit Bandfeilen - Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, zum leichten Entgraten, Egalisieren, Mattieren, Anrauen - Geringes Zusetzen, hohe Standzeit - Für Trocken- und Nassanwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Band
Kornart:
Korund
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad medium
Länge:
330 mm
Breite:
10 mm
Art der Bandverschlussform:
Stoßverbindung
Besonderheit der Bandverschlussform:
schräg geschnitten
Weitere Suchbegriffe: Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifvliesband 10x330, schleifvliesband, vlies-schleifband klingspor, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, SCM-Vlies-Feilenband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,79*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 19,15*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,58*
€ 21,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,97*
€ 21,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,47*
€ 25,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.