Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBF 800 Vliesbänder, 10 x 330 mm Medium Korund F4W


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     5766-258656
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258656
EAN/GTIN:
     4014855088706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifvliesband
Spezialprodukt für die Oberflächenbearbeitung von Metall und Edelstahl mit Bandfeilen. Sehr hohe Standzeit, geringes Zusetzen, hohe Kantenstabilität, reißfeste Bandverbindung. Vorteile: Spezialprodukt für die Oberflächenveredelung mit Bandfeilen - Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, zum leichten Entgraten, Egalisieren, Mattieren, Anrauen - Geringes Zusetzen, hohe Standzeit - Für Trocken- und Nassanwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Gewicht:
0,08 KG
Länge:
330 mm
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifvliesband 10x330, schleifvliesband, vlies-schleifband klingspor, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifbänder, Schleifhülse, Schleifvlies Bänder, Schleifvlies Rolle, Schleifband für Bandschleifer, SCM-Vlies-Feilenband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,73*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,43*
€ 19,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,70*
€ 19,79*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,62*
€ 21,84*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,90*
€ 22,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,55*
€ 25,6445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,40*
€ 21,896
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 14,90*
€ 17,731
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.