Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung 60 x 30 x 6 mm Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     260W-650928
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     253623
EAN/GTIN:
     4014855076918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung 60 x 30 x 6 mm Korn 80
Vorteile: Kühler Schliff durch Multibindung - Erhöhte Abtragsleistung auf Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Durchmesser:
60 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Körnung:
80
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
12700 1/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 60x30x6 k80, fächerbürste, fächerbürste 60x30, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Schleiflamelle, Kleinschleifmop
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,50*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,73*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,30*
€ 38,79*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,62*
€ 42,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,56*
€ 42,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.